ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Akumulatorska bušilica-odvijač GSR1215

Artikl br.: 070240 GSR1215

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 12 V
Oznaka proizvođača GSR 12V-15
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
Konstrukcija motora 2-polni motor
maskimalan mekani okretni moment 15 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 30 Nm
Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 380 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 1.300 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 0 mm - 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 19 mm
Težina 1 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
tipična uporaba Medium
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 12 V, 2-polni motor
USP2 Doseg stezanja poluge za brzo otpuštanje 0-10, s mekom drškom, s indikatorom razine napunjenosti baterije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070240 GSR1215
Broj proizvođača 0601868109

Opis

Izvedba:

Bosch aku bušilica-odvijač
  • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.
  • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta.
  • Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
  • Softgrip.

Opseg isporuke:

Uključuje punjač i torbu za transport.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi