{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
ukupna duljina | 89 mm | |
Broj zubi | 20 | |
Radni kut | 18 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
sa zglobnom glavom | Ne | |
s okretnom glavom | Ne | |
s funkcijom čekića | Ne | |
s QuickRelease-om | Ne | |
Glava račne može se skinuti s drške | Ne | |
Okretna ručka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | |
USP1 | mogućnost prebacivanja, 15° pod kutom | |
USP2 | ergonomski, dužina 89 mm, radni kut od 18° |
Broj artikla | 632065 | |
Broj proizvođača | 863MC |