Izvedba:
Integrirana bitna račna s 80 zubi za radni kut od samo 4,5°. To omogućava precizan stupnjevit rad kod teško dostupnih vijčanih spojeva.
Mehanika s kugličnim mehanizmom se pri dostizanju ciljnog okretnog momenta čujno i osjetno otpušta. Nakon okidanja klizni mehanizam sprječava nehotično prekoračenje postavljenog zateznog momenta i prezategnutost vijka.
Ergonomski oblikovana okrugla ručka omogućava rad bez umaranja. Na kraju drške integriran je pogonski četverokut od 1/4 cola. Otporan na ulja, masnoće, goriva i tekućine za kočnice.
- Tri režima rada i optički, akustični i haptički signal za zaustavljanje.
- Kapacitet pohrane: do 2500 mjernih vrijednosti.
- Preko integriranog mikro USB sučelja moguće je očitavanje i dokumentiranje mjernih podataka na krajnjim uređajima.
- Svijetao OLED zaslon u boji koji štedi bateriju.
Mjerne jedinice: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in
Upotreba:
Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.
Standard:
Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.
Opseg isporuke:
Uključuje litij-ionsku akum. jedinicu 3,6 V / 2,6 Ah, tip 18650 (punjenje je na vanjskom izvoru), softver SENSOMASTER 4, mikro USB na kabelu USB-A, držač za bitove (šesterokutni izlaz D 6,3; 1/4 cola). U plastičnom kovčegu.
Napomena:
Odgovarajući punjač i adapter punjača isporučivi su na upit. Dodatna baterija dostupna pod br.
081574 vel. 2600 odn. alternativno vel. 3500.