ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Sigurnosni skalpel SECUNORM PROFI LIGHT s 1 nožem

Artikl br.: 842093

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 140 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842093
Broj proizvođača 12300102

Opis

Izvedba:

Sigurnosni nož s dubinom reza od 16 mm i automatskim povratnim hodom oštrice. Ergonomska, lagana (43 g) drška od plastike pojačane staklenim nitima s obostranim klizačem za dešnjake i ljevake. Sigurna i jednostavna izmjena oštrice (zamjenska oštrica br. 842097 vel. 10), oštrica 2-struko primjenljiva.

Upotreba:

Idealno za sigurno rezanje kartona do 2 sloja, folija, plastičnih guma, ljepljivih vrpci, robe u vrećama i dr. bez napora.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi