{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ cijevi | 1 1/2 col | |
ukupna duljina | 240 mm | |
Stezni raspon | 49 mm | |
Materijal ručice | perlitski temper lijev | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810850 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197377517 | |
Broj proizvođača | 810850 1.1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta jednoručna, od lijevanog željeza, ⌀ cijevi: 1.1/2col
na zahtjev
Na zalihi
498 dijelovi na zalihi
36,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
413 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 240 mm | 240 mm |
⌀ cijevi | 1 1/2 col | 1 1/2 col |
Stezni raspon | 49 mm | 49 mm |
Materijal ručice | perlitski temper lijev | Aluminij |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |