Ideal-škare za lim s HSS oštricama, lijevi smjer obrade, ukupna duljina: 280mm

Artikl br.: 762150 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 280 mm
Duljina oštrice 34 mm
Primjena lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 762150 280
EAN / GTIN 4010220000380
Broj proizvođača D416-280L

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Neizolirana glava škara i otvorene, lakirane ručke.
Sa HSS oštricama (HRC 65). Posebno dug vijek trajanja oštrica (za sve limove; V2A limove i tvrde limove do 1,0 mm).

Upotreba:

Za ravne rezove i rezanje po krivulji.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu