Škare za kružne otvore s HSS oštricama 300 mm

Artikl br.: 761050 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 300 mm
Duljina oštrice 47 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 761050 300
EAN / GTIN 4010220000311
Broj proizvođača D407-300

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sjajno brušena glava škara, tanka, šiljasta i otvorenih ručku, lakirane odnosno uronjene ručke.
Sa HSS oštricama (HRC 65). Posebno dug vijek trajanja oštrica (za sve limove; V2A limove i tvrde limove do 1,0 mm).

Upotreba:

Za rezanje po krivuljama i kratke ravne rezove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi