{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hod uređaja | 20 mm | |
za slijepe zakovice svih materijala do | 6,4 mm | |
Sila postavljanja | 14000 N | |
Kapacitet baterije | 2,6 Ah | |
Napon baterije | 14,4 V | |
Težina uključujući bateriju | 2,2 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla | 770505 | |
Broj proizvođača | 1457186 |