ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Uređaj za slijepe zakovice, s akum. jedinicom PowerBird® Pro

Artikl br.: 770507

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hod uređaja 25 mm
za slijepe zakovice svih materijala do 6,4 mm
Sila postavljanja 15000 N
Kapacitet baterije 18 Ah
Napon baterije 2,1 V
Težina uključujući bateriju 2 kg
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Uređaj za slijepe zakovice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770507

Opis

Izvedba:

Bežični uređaj za fleksibilnu primjenu.

Prednost:

Velika radna brzina uz istodobno veliku učinkovitost, elektroničkim upravljanjem osigurava se visoka sigurnost.

Opseg isporuke:

Uključuje litij-ionsku pomičnu bateriju br. 770529 i punjač br. 770528 vel. 2 u plastičnom koferu. Glave 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 i 17 / 45.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu