Šiljasta elektronička kliješta, pod kutom od 45 °, ukupna duljina: 115mm

Artikl br.: 727192 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 115 mm
Širina glave 9,5 mm
Duljina čeljusti 22,5 mm
Oblik otvora ključa šiljastog oblika, 45° pod kutom
Standard DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti iznutra glatko brušeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Čelik za kuglične ležajeve
Površina polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Plosnato-obla kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727192 115
EAN / GTIN 4003773040736
Broj proizvođača 35 42 115

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.
Ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

Napomena:

Daljnje izvedbe dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu