ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Alat za skidanje izolacije kabela

Artikl br.: 728085

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728085
Broj proizvođača AV6220

Opis

Izvedba:

Alat za skidanje vanjske izolacije za uklanjanje svih slojeva plastične izolacije na kablovima s ⌀ 25 mm. Rezanje bez primjene velike sile po principu čegrtaljke. Prikladno za uzdužne i okrugle rezove. Dubina rezova podesiva od 0 do 5 mm. S izmjenjivom okretnom oštricom.

Prednost:

Moguće je skidanje izolacije na bilo kojem mjestu kabela.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi