{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 30 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 6 mm | |
Duljina obruba H1 | 6 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574250 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007075 | |
Broj proizvođača | 413342 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Okrugla četka s drškom INOX žica 0,20 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 30X6mm
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
9,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
541 dijelovi na zalihi
4,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
737 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Duljina obruba H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materijal opreme | INOX žica | Čelična žica | INOX žica | Žica od mjedi |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ četke D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Upuštanje | valovito | valovito | valovito | valovito |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka | Okrugla četka |