Rezna ploča Diamant P×D×V (mm) D126

Artikl br.: 598590 D126
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Odrezivanje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 1A1R

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Odrezivanje
Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D126
Specifikacija D126C75B-W-karbidi
optimalno za materijal tvrdi metal
Oblik 1A1R
⌀ ploče D 75 mm
Širina ploče T 0,8 mm
⌀ prihvata H 20 mm
brusna prevlaka, širina U 0,8 mm
brusna prevlaka, visina X 5 mm
Pogonski stroj Stacionarni strojevi za odvajanje
preporučena brzina 20 m/s - 40 m/s
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 598590 D126
EAN / GTIN 9003171578003
Broj proizvođača 157800

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezna ploča s dijamantnom prevlakom, vezana sintetičkom smolom uz najdulji vijek trajanja i velikim učinkom rezanja.
Specifikacija: D126C75B-W-karbidi.

Upotreba:

  • Rezanje na stacionarnim reznim brusilicama od tvrdog metala.
  • Preporučljivije je mokro rezanje (vijek trajanja, temperatura, učinak).
  • Brzina reznja 20−40 m/s.