{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Brušenje alata | |
Sredstvo za brušenje | kubični bornitrid | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | CBN | |
Granulacija | B151 | |
Specifikacija | B151C75B AMIGO-HSS | |
Oblik | 12C2F | |
⌀ ploče D | 125 mm | |
Širina ploče T | 23 mm | |
⌀ prihvata H | 20 mm | |
brusna prevlaka, širina W čeona strana | 5 mm | |
brusna prevlaka, visina X | 4 mm | |
brusna prevlaka, širina U | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni tanjur |
Broj artikla | 597440 B151 | |
EAN / GTIN | 9003176418397 | |
Broj proizvođača | 641839 |