Fiber ploča XF 870 (CER) ⌀ 115 mm

Artikl br.: 566460
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 1,29 €
  • od 50
    od 1,08 €
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
2.562 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Vulkanfiber otporan na kidanje, ali jako podatan. Provrt 22,23 mm i križni otvor.
VSM-XF 870 fiberploča s vrlo velikim i najagresivnijim brusnim učinkom uz izniman vijek trajanja. Hladno brušenje. Najprikladnije za sve čelike, termički vrlo otporne legure nikla i CrNi čelike.
Vrsta zrna: Keramičko zrno s rashladnom, brusno aktivnom oblogom (TOP SIZE).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s osnovnim diskom br. 566650 / 6670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina velike fleksibilnosti.
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu