{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | XF850 | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko mješovito zrno ZA s aktivnom brusnom prevlakom (TOP SIZE) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 40 | |
Podloga sredstva za brušenje | Fiber ploča | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Aluminij | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566456 40 | |
EAN / GTIN | 4018875668740 | |
Broj proizvođača | 766874 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Fiber ploča XF 850 (CER), ⌀ 115 mm, granulacija: 40
na zahtjev
Na zalihi
4.131 dijelovi na zalihi
1,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.401 dijelovi na zalihi
0,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 40 | 40 |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 |
optimalno za materijal | INOX; Aluminij | Čelik |
⌀ ploče | 115 mm | 115 mm |
Sredstvo za brušenje | Keramičko mješovito zrno ZA s aktivnom brusnom prevlakom (TOP SIZE) | Normalni korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
Podloga sredstva za brušenje | Fiber ploča | Vulkanfiber |