Brusna ploča na čičak (A) Perforacija osmostruka + 1 ⌀ 150 mm

Artikl br.: 567755
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 0,77 €
  • od 50
    od 0,65 €
na zahtjev
Isporučivo
2.719 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrno 40 do 180) odn. Starcke 544 C3K (zrno 240 − 800, prevučen stearatom) velike čvrstoće i gustog rasipanja.
Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda (A).
Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom i samoadhezivna što pogoduje brzoj zamjeni ploča.
S 9-strukom perforacijom za Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 s odsisavanjem.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta, plastike.
Na ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak npr. br. 567885 / 567990. Maksimalna obodna brzina 40 m/s.
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu