Brusna ploča PREMIUM*** Focus

Artikl br.: 560200
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 7,75 €
  • od 10
    od 6,46 €
na zahtjev
Isporučivo
1.035 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: Lijev
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Posebna ploča za obradu lijeva. Kvalitetan cirkon korund i silicijev karbid omogućuju vrlo velike volumene odrezivanja pri malom pritisku kod rada, također se može koristiti za lijev s ostacima čađe.
Specifikacija: ZA24N-BFX.

  • Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).
  • Kut brušenja 20° do 30°.
  • Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.