ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Mini brusna traka ⌀ 90×100 mm, Usporedba granulacije: 100

Artikl br.: 568563 100

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Usporedba granulacije 100
⌀ brusne trake 90 mm
Širina brusne trake 100 mm
Izvedba A coarse
Boja smeđa
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568563 100
Broj proizvođača 568563 100

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini trake ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Mini trake od filca za obradu, poliranje i završavanje.
S filmskom podlogom za lako priključivanja na sve valjke.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570 / 568575 (provrt ⌀ 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min−1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu