{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 230 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
brusna prevlaka, visina | 14 mm | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 569735 230 | |
Broj proizvođača | 704617 |