Fiber ploča Cubitron™ II (CER) 987C ⌀ 178 mm

Artikl br.: 566491
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 7,31 €
  • od 25
    od 6,10 €
na zahtjev
Isporučivo
33.330 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Aluminij
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Dodatci za brušenje osiguravaju hladno brušenje bez vidljivih tragova zagrijavanja i smanjuju potrebu za dodatkom sredstva za podmazivanje.
Precizno oblikovano brusno zrno visokog učinka u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. Znatno povećan učinak skidanja pri vrlo dugom vijeku trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina.
Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
Tip šiljka Cubitron™ II. Maksimalna učinkovitost uklanjanja.

Upotreba:

Za obradu plemenitog čelika, aluminija, titana i legura nikla.
Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Rezno brusno zrno omogućuje ugodan, ergonomski rad bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Cubitron™II"