Brusna traka, cirkon korund (ZA) ZK713X, 100×950 mm, granulacija: 40

Artikl br.: 558315 40
(7,23 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje ZK713X
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 100 mm
Duljina brusne trake 950 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558315 40
EAN / GTIN 4018875129104
Broj proizvođača 738526

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita brusna traka s cirkon korundom (ZA) za veće volumene brušenja. Kontinurano samooštrenje cirkon korunda omogućava dulji vijek trajanja i veću ujednačenost površine u usporedbi s normalnim korundom.
Dugačke trake s čvrstom tkaninom od poliestera (X), za velike volumene odvajanja materijala na stacionarnim strojevima.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, legura čelika i lijevanog željeza kao i neželjeznih metala.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu