Konični brusni čep (CER) zrno 80 srednje 20X63 mm

Artikl br.: 553877 20X63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,13 € / Piece
  • od 50 Piece
    2,61 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
812 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 80
Stupanj finoće srednje
Oblik čahura konusni
najveći ⌀ tuljka 20 mm
Širina čahura 63 mm
Vrsta proizvoda Brusna čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553877 20X63
EAN / GTIN 4045197723338

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prianjanjem zrna.
Keramičko zrno (CER).
Brusni čep se učvršćuje istezanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja. Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.

Upotreba:

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja − također na rubovima.

Odgovara:

Nosač brusnih čepova br. 553830.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi