ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Rudarski čekić, Uteg bez drške: 1kg

Artikl br.: 751005 1

Odaberite varijacije i količinu artikla

Uteg bez drške (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 1 kg
Duljina drške 260 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 751005 1
Broj proizvođača 5293031000

Opis

Izvedba:

Glava malja kovana u ljevačkom kalupu. Površine glave kaljene, ojačane i sjajno brušene, glava crno lakirana, radne površine sjajno brušene.
Malj s trbušastom drškom od orahovine.

Standard:

DIN 6475

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu