ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Vodoinstalaterska kliješta, kromirana, s navlakama 250 mm

Artikl br.: 705200 250

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Površina kromirano
Stezni raspon za šesterokute 36 mm
Stezni raspon za cijevi 1.5/16 col
Standard DIN ISO 8976
Drška Višekomponentna navlaka
bez iskrenja Ne
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705200 250
EAN / GTIN 4003773043836
Broj proizvođača 89 05 250

Opis

Izvedba:

Stezni pritisak djeluje samo na užlijebljeni zglob s više koraka namještanja, stoga nema proklizavanja niti trošenja vijaka. Oblikovano protiv ozljede prstiju. Samostezno na cijevima i maticama. S urezanim, nazubljenim steznim čeljustima, indukcijski kaljenim.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u lijevačkom kalupu.