{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fini tip E 12 V; Fini tip E 18 V | |
Oznaka proizvođača | ALED 12-18V | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 300 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 100 lm | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 12 V; 18 V | |
Težina bez baterije | 130 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 073200 92604200 | |
Broj proizvođača | 92604200020 |