{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | ECO-OIL13 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.300 W | |
Obujam spremnika | 180 l | |
Duljina | 1.050 mm | |
širina | 670 mm | |
Visina | 1.500 mm | |
Broj turbina | 1 | |
Protok volumena zraka | 46 l/s | |
Vakuum | 320 mbar | |
Radna buka | 76 dB(A) | |
Težina | 120 kg | |
Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač |
Broj artikla | 078559 ECO-OIL13 | |
EAN / GTIN | 5711141019312 | |
Broj proizvođača | ECOOIL13 |