• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

VHM glodalo za obradu rubova 30° bez prevlake

Artikl br.: 208150
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
178 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Smjer ispostave: vodoravno i koso

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Tolerancije: mjera S = ±0,1 mm, kut vrha ±10 min.
S posebnom geometrijom žljebova za miran rad.

Upotreba:

Vrlo prikladni za izradu skošenja i skidanje srha s izradaka kao i za konturno glodanje.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu