VHM vrlo precizno kuglasto glodalo DLC

Artikl br.: 207097
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
74 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: -0,007 / 0,002
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.
Precizno kuglasto glodalo glede ⌀ promjera i odstupanja oblika na području µm.
Tolerancije: kontura radijusa = ±0,005 mm.
Za visoke zahtjeve po pitanju preciznosti oblika obratka.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 207095.
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu