GARANT Master INOX VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HA TiAlN

Artikl br.: 206345
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
186 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Svojstvo kuta spirale: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Dimenzije slične DIN 6527.
HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom.
Za izvanredan vijek trajanja i optimalan učinak obradeu različitim INOX materijalima.
Može se koristiti pri velikim brzinama rezanja, ujedno prikladno i za TOOLOX®.

Prednost:

Veća otpornost na oksidaciju i tvrdoća pri visokim temperaturama.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Inox"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu