GARANT Master INOX VHM vretenasto glodalo HPC TiAlN

Artikl br.: 202387
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
1.045 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Svojstvo kuta spirale: nejednako
  • Podjela oštrica: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom za vrhunski vijek trajanja i optimalan učinak narezivanja u različitim INOX materijalima.
Velika otpornost na oksidaciju i visoka toplinska čvrstoća.
Može se koristiti pri velikim brzinama narezivanja, ujedno prikladno i za TOOLOX®.
Dimenzije slične DIN 6527.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Inox"
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu