• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

HSS upuštač 100° bez prevlake

Artikl br.: 150023
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
129 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 100
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Tvornička norma
  • Drška: Cilindrična drška s h9
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Lagano upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata.
Žljebovi brušeni iz punog komada.
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
    Vanjski-⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu