Garnitura 6-kutnih L odvijača, dugački narovašeni, broj odvijača: 7

Artikl br.: 627191 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV
  • Materijal: PB Swiss Tools-specijalna legura

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Sigurnosni kutni odvijač
Broj odvijača 7
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina kromirani
Izvedba drške okrugli, s uzicom
Dimenzije širine ključa metrički
Kodiranje boje Ne
Drška omotana plastičnim omotačem Ne
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
kut od 100 stupnjeva Ne
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627191 7
EAN / GTIN 7610733273546
Broj proizvođača 3212.LH-6

Opis

Izvedba:

Ukošena drška, kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba 30°.
Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.

Prednost:

Narovašenost prema ISO 13444 tipu B je zaslužna za manju klizavost u mokrom ili masnom okruženju, time pruža veću sigurnost.

Sadržaj:

po 1 kutni odvijač br. 627190: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Pohranjivanje u: Plastični držač

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu