1Komplet sigurnosnih osigurača, za nastavke, 3/8 cola, s izvlakačem, 10-dijelna, tip: 1

Artikl br.: 650790 1
Postavite cijenu 10 Piece (1,46 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 10
Vrsta proizvoda Sigurnosna stezaljka za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 650790 1
EAN / GTIN 4991644017263
Broj proizvođača PK1301C

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim vijčanicima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Odgovara:

Umetci (otvor ključa): 9 − 12 mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu