{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 7428 | |
ukupna duljina | 100 mm | |
Profil pogona | 6-kutna spojka | |
Četverokutni nastavak | 1/4 col | |
Pogon na strani stroja | E 6,3 (1/4 cola) | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatirano | |
prikladno za stroj | da | |
Vrsta proizvoda | Spojna drška |
Broj artikla | 650005 2/100 | |
Broj proizvođača | 650005 2/100 |