{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
maskimalan okretni moment | 500 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
podešeni okretni moment | 3 Nm | |
Područje okretnog momenta | 100 cNm - 500 cNm | |
Područje okretnog momenta | 1 Nm - 5 Nm | |
maksimalan ⌀ | 35 mm | |
odgovarajuće izmjenjive oštrice | 6 mm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | izmjenjiva oštrica | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 96 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659908 500 |