• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Oštrica od 8 mm s vanjskim 4-kutom

Artikl br.: 659876
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
106 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Oštrica od specijalne legure krom-vanadij maksimalne tvrdoće i posebne žilavoti. Poniklana i kromirana površina.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912 / 659957 i 659958 vel. 1600 i asortimani odvijača s preklopnom drškom br. 667625 / 667645.

Napomena:

Ostale umetke pod br. 659870 / 659872 i 659878659884.