{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
maskimalan okretni moment | 25 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje na desno i na lijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Mjerno područje | 1 Nm - 25 Nm | |
Uređaj za prikaz širina | 175 mm | |
Uređaj za prikaz visina | 64 mm | |
Uređaj za prikaz dubina | 72 mm | |
Težina | 2,6 kg | |
Četverokutni adapter | 1/4 col; 3/8 col | |
Šesterokutni prihvat | 1/4 col | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon |
Broj artikla | 654470 25 | |
Broj proizvođača | 43255 |