Izvedba:
Poseban, klizni mehanizam okidača pouzdano sprječava neželjeno prekomjerno stezanje.
Jednoruki momentni ključ, bez skale. Namještanje ključa s pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa.
Prednost:
Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.
Funkcija:
Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskopčava čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali i osigurava da se te vrijednosti ne prekorače.
Upotreba:
Za srednje do veće serije.
Standard:
Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.
Točnost:
±4 % od postavljene vrijednosti.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment