Vozna jedinica s 3 integrirana pretinca za pohranu

Artikl br.: 692840
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina pretinca 275 mm
Širina pretinca 1×95; 2×130 mm
Visina pretinca 45 mm
Težina 2,1 kg
Vrsta proizvoda Valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692840
EAN / GTIN 4045197806253

Opis

Izvedba:

S voznom jedinicom, 4-strukim teleskopskim izvlačenjem i kotačima na kugličnim ležajevima. Vozna jedinica je sklopiva i sadrži 3 dodatna pretinca. Moguće dodatno opremanje, odnosno zamjenjivi kovčezi br. 692835.

Napomena:

Ploča za alat i dodatni pribor pod 692845692860.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi