{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Materijal | PC | |
Vrsta čuvanja alata | Priključni pretinci; Stezni držač | |
Opteretivost kovčega | 35 kg | |
Svojstvo kovčega | prikladan za zrakoplov | |
Unutarnja dimenzija duljina | 435 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 275 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 150 mm | |
Težina | 4,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 692810 | |
EAN / GTIN | 4045197806321 |