{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 44 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 7-22 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-10 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 481 mm | |
širina | 288 mm | |
Visina | 82 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 634411 | |
Broj proizvođača | 96023128 |