Izvedba:
Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Upotreba:
Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M14.
Materijal:
Čelik legiran kromom; kromiran.
Opseg isporuke:
Umeci za nasadne ključeve: 14 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Poprečna ručka: 1 kom. br.
635700Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm
Kardanski zglob: 1 kom. br.
636200Račna: 1 kom. br.
635000Pohrana u: ABS plastična kutija
Napomena:
PAŽNJA!
GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!
Preporučeni broj proizvoda: 633912