{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 43 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col; 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-13 mm | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 13-32 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-14 mm | |
Pakiranje | Kutija od čeličnog lima | |
Duljina | 440 mm | |
širina | 266 mm | |
Visina | 50 mm | |
Profil progona | 6-kutni-prihvat; 12-kutni-prihvat; 6-kutni | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630100 |