Izvedba:
Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Upotreba:
Za vijke s vanjskim šesterokutnim prihvatom / matice s navojem M6 – M12 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M6 – M12.
Materijal:
Krom-molibden čelik, mat kromiran.
Opseg isporuke:
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 10 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kutni nastavci 5/16 cola: 4 kom. br.
675440 vel. 5; 6; 8; 10
NASTAVCI 5/16 cola za odvijače Phillips: 2 kom. br.
675400 vel. 2; 3
BITOVI 5/16 cola za Torx®: 8 kom. br.
675470 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. 250 mm
Wobble produžetak: 1 kom. 50 mm
Spojnica s brzoizmjenjivom glavom: 1 kom. četverokutni umetak 1/2 cola - prihvat za bitove 5/16 cola
Račna (vel. S): 1 kom br.
640395 s polugom za izmjenu
Račna (vel. P): 1 kom. br.
640390 s provodnim četverokutnikom
Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem