{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 23 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-34 mm | |
Pakiranje | Kutija od čeličnog lima | |
Duljina | 445 mm | |
širina | 187 mm | |
Visina | 51 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637817 6 |