{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Broj dijelova | 20 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 3/8-1.1/4 col | |
Pakiranje | Plastična kutija | |
Duljina | 350 mm | |
širina | 302 mm | |
Visina | 84 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630049 20 | |
EAN / GTIN | 4045197955982 |