Garnitura nastavaka za 6-kutne odvijače 1/2 cola, četverokutni 9-dijelna

Artikl br.: 639416
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8740 C HF 1
Broj dijelova 9
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 4-17 mm
Duljina 165 mm
širina 140 mm
Visina 65 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 639416
EAN / GTIN 4013288184283
Broj proizvođača 05004201001

Opis

Izvedba:

Pogonsko/spojno mjesto prema DIN 3122/3123;
Ulošci za nasadni ključ
prema DIN 3124.
Unutarnji/vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 - M24.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za odvijač: 9 kom. vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem