T ručka, 1 col komplet

Artikl br.: 648300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1
  • Standard: DIN 3122-A 25
  • Materijal: Čelik legiran kromom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1 col
ukupna duljina 700 mm
Standard DIN 3122-A 25
Materijal Čelik legiran kromom
Materijal ručice Čelik legiran kromom
Površina kromirani
s izbacivačem Ne
s QuickRelease-om Ne
Pomična klizna glava Da
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 648300
EAN / GTIN 2050001016256

Opis

Izvedba:

Unutarnji četverokuti prema DIN 3120-D 25 s rupom.
Klizna glava pomična radi postizanja najpovoljnijeg kraka poluge. Zamjenska klizna glava bez ručke dostupna pod br. 648200 i rezervna ručka je dostupna pod br. 648700.

Standard:

DIN 3122-A 25

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Odgovara:

Ručna upotreba.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi