ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Teleskopska račna, 1/2 cola, kontinuirano izvlačiva

Artikl br.: 640290

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 410 mm - 590 mm
Broj zubi 32
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 640290
Broj proizvođača 916LG

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
Fiksiranje se vrši preko zaustavnog prstena. S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod. Maksimalni dopušteni moment 600 Nm.
Kontinuirano izvlačiva od 410 − 590 mm duljine.

Standard:

Vanjski četverokuti prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu